Sistem Li-Ion M18B2, 2,0 Ah, Tip acumulator: MB18

Cod articol.: 073827 MB18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Greutate per acumulator 419 g
Serie REDLITHIUM™
Denumirea producătorului M18B2
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru 18V Milwaukee
Greutate 0,4 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Număr producător 4932430062
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE Tehnologie cu acumulator REDLITHIUM-ION™.
  • Potrivit pentru toţi utilizatorii profesionişti.
  • LED-ul acumulatorului oferă oricând informaţii despre gradul actual de încărcare a acumulatoarelor, doar printr-o apăsare a butonului.
  • Utilizare fără probleme până la -20°C.

Descriere:

  • Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Bis zu 2X mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung und bis zu 2X mehr Wiederaufladungen *
  • * Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und / oder früheren MILWAUKEE®-Batterietechnologien
  • Die Ergebnisse hängen von Spannung, Werkzeug und Anwendung ab
  • Integrierter Schweißrahmen
  • Zelltrenner

Caracteristică:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 0.4
  • Produktvariante: M18 B2
  • Spannung [V]: 18

Notă:

Când utilizați dispozitive Milwaukee M18 care vin în contact cu substanțe chimice, se recomandă utilizarea acumulatorului 073816 MB18-CR.