Metru De Tamplarie Din Lemn, Alb 2 M 30 bucăți, Lungime: 2m

Cod articol.: GG4606 2
Setați prețul 30 buc. (2,99 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 30 buc.
Culoarea alb
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 2 m
Număr de segmente 10
Puterea segmentelor 3,3 mm
Lățimea segmentelor 16 mm
Material lemn de fag
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 16 mm
Înălţimea totală 3,3 mm
Clasa de precizie EG 2
Standard DIN 866
Cuprins set
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol GG4606 2

Descriere

Execuţie:

O gradație de câte un mm sus și jos. Gradaţie uşor lizibilă. Cifrele zecimale sunt roşii. Legături bine fixate din lemn de fagi de înaltă calitate.
Riglă pliabilă din lemn cu plăci de îmbinare din plastic armat, diagramă unghiulară integrată și muchie dreaptă continuă pentru trasare.

Livrare:

30× metru pliant din lemn, alb cod 465960 ref. 2.