Set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 9

Cod articol.: 954989 9
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 9 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 9 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 250 mm
Lungime 600 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 250 mm
Adâncime spumă 600 mm
Înălțimea totală a spumei 75 mm
Spumă pre-laserizată ja
Înălțime 1 spumă 30 mm
Numărul de decupaje pentru unelte 9 buc.
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 10
Adâncime în G 24
Spumă material Polietilenă (PE)
Tip produs Set de accesorii

Identificare și clasificare

Cod articol 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954989: 1 St.
GARANT LED zaklamp nr. 081448 gr. 200: 1 St.
Klauwgrijper nr. 081610 gr. 500: 1 St.
HOLEX telescoop-inspectiespiegel nr. 081630 gr. 30: 1 St.
EDDING permanente marker nr. 085130 gr. R: 1 St.
GARANT veiligheidsbril nr. 096200 gr. CLEAR: 1 St.
HOLEX pincet stomp nr. 727550 gr. AM: 1 St.
Afbreekmessen set nr. 845010 gr. 10: 1 St.
GARANT universeel mes nr. 845020 gr. 18: 1 St.
Telescopische inspectielamp nr. 081665: 1 St.