• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di bit per giraviti, Numero degli utensili: 69

Cod articol.: 954749 69
Preț per 1 Articolo
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numero degli utensili Preț per 1 Articolo (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 69 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 150 mm
Lungime 200 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 150 mm
Adâncime spumă 200 mm
Înălțimea totală a spumei 30 mm
Spumă pre-laserizată ja
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 6
Adâncime în G 8
Spumă material Polietilenă (PE)
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954749 69
EAN / GTIN 4067263906858
Număr producător 954749 69
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954749: 1 buc.
HOLEX Bit hexagonal 1/4 inch cod 631020 Ref. 6; 7; 8; 9; 10; 11: Câte 1 buc.
GARANT Set biţi 61 buc. Cod 676040: 1 buc.
GARANT Mâner şurubelniţă cu compartiment cu biţi Cod 676602 Ref. 30: 1 buc.
HOLEX Adaptor cu coadă hexagonală 1/4 inch C 6,3 Cod 676950 Ref. 4/4: 1 buc.