Șuruburi prezoane piulițe cu fantă în T

Cod articol.: 85928
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungimea nominală a șurubului 160 mm
Dimensiunea filetului M10
Lungimea filetului 100 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10,9
Cuprins 50 buc.
Greutate 80 g

Identificare și clasificare

Cod articol 85928
EAN / GTIN 4020772085926
Număr producător 85928
L-Număr L30120 67
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu șurub pentru piulițele cu fantă în T, filetare laminată. M 6 până la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 până la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x l: M10x160 *
  • Clasă de rezistenţă: 10,9
  • B1: 13
  • B2: 100
  • VE: 50
  • greutate: 80 g