Rangă (rangă cu gheară), Lungimea totală: 500mm

Cod articol.: 759840 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Hexagonul cozii 15 mm
Tip produs Rangă
Forma arborelui hexagon
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală 500 mm
Greutate 0,9 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 759840 500
EAN / GTIN 7391765120007
Număr producător 277 020 1 HO
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel pentru arcuri, călită, şlefuită foarte subţire, polizată cu luciu metalic, capete late. Cu levier de scos cuie.

Material:

Oţel superior special pentru arcuri, vopsit albastru.