Centură port-scule, fără scule

Cod articol.: 691500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, roz Telemagenta
Partea descrisă Seitennähte
Culoarea Roz; negru
Tip produs Centură port-scule
Mărimi internaţionale onesize
Circumferinta taliei min. 920 mm
Circumferinta taliei max. 1.350 mm
Material Nailon
Tipuri de închidere Închidere cu clips
Caracteristici Buzunarele pot fi fixate; impermeabil

Identificare și clasificare

Cod articol 691500
EAN / GTIN 8024482189475
Număr producător TOP BELT R
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Centură practică port-scule cu compartimente şi buzunare pentru depozitarea celor mai diverse scule. Centură şi buzunare din pânză de nylon hidrofugă.
Centură port-scule neechipată, pentru adaptare individuală.