Geantă pentru montaj

Cod articol.: 691310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
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
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Dimensiune interioară l 390 mm
Dimensiune interioară H 170 mm
Adâncime internă 230 mm
Tip produs husă
Echipament Mâner
Material piele; plastic
Greutate 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 691310
EAN / GTIN 4006793228818
Număr producător 2228000401
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Ausführung:

Boden und Seitenwände aus bruchfestem ABS-Material (ohne Nähte, deshalb auch kein Nahtverschleiß). Deckel aus Rindleder. Ohne Inneneinteilung.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript