Ramă de ferăstrău pentru metale Ergo profesională 325 cu bandă bimetal 24 dinţi

Cod articol.: 580600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
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
Materialul ramei oțel
Unghi pânză ferăstrău alternativ 55 grad
Tensiune lamă max. 1.000 N
Tensionarea foii Automat
Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 400 mm
Lungime lamă 300 mm
Dinţi per inch 24
Material lamă de ferăstrău Bimetal
Număr de pânze ferăstrău 1
Schimbarea pânzei de ferăstrău Fără scule
Domeniu de utilizare Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 580600
EAN / GTIN 7311518214852
Număr producător 325
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Ramă de ferăstrău BAHCO Ergo unică, cu tensiune maximă în pânză (peste 1000 N sau 100 kp). Construcţie ergonomică pentru lucrări solicitante. Fixare foarte simplă a pânzei cu arc pentru o schimbare rapidă a pânzei cu prindere automată. Fixare alternativă a pânzei la 55° pentru tăieri în fascicul. Lungimea totală 400 mm.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv pânză de bomfaier bimetal SANDFLEX® Cod 582900.