Set de ştifturi de frezare 8 buc., Z9 minus − grosiere (metale neferoase/Al), Carbură, Număr de freze şlefuire: 8

Cod articol.: 541460 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de freze şlefuire Setați prețul 8 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Zahnung Z9
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii 6 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Strat de acoperire neacoperită
Sens de torsionare pe dreapta
Împărţirea tăişului la fel de bun
Tip de dantură Dantură simplă
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe)
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 541460 8
EAN / GTIN 4062406658748
Număr producător 541460 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sortimente cu freze de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni.
⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din carbură.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 540709 Ref. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.