{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 116 mm | |
| Înălţimea bacurilor | 45 mm | |
| Lungimea fălcilor | 67 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 125 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | ja | |
| Număr de inserţii | 2 buc. | |
| Cu bară de ghidare | nein | |
| Reducerea lățimii fălcii | ja | |
| Lățime redusă a maxilarului | 64 mm | |
| Cu canal | nein | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Suprafaţă | brunat |
| Cod articol | 361220 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400732 | |
| Număr producător | 6921884040140 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |