• Acest produs este disponibil numai pentru clienţi persoane juridice.

MT LNHU 3005 11.5NPSF IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPSF-Innen oder Außengewinden

Cod articol.: 3323374
Preț per 1 Stück
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Stück
  • Pași de comandă: 2 Stück
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Stück (cu TVA)
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
Cod articol 3323374
EAN / GTIN 7291075376647
Număr producător 3323374
L-Număr L24290 307

Descriere

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 2.209 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Paso de rosca (TP) 2.209 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript