ERW D013A025-B-2-C25-12 Scule de profil SHREDMILL pentru degroșare

Cod articol.: 3105228
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105228
EAN / GTIN 7291075223224
Număr producător 3105228
L-Număr L23980 873

Descriere

Descriere:

Scule de profil SHREDMILL pentru degroșare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 13 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Tip frontal B
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1206MO
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă rotund