THDL 3232-14T20-IQ Suport de bază pentru prelucrarea exterioară pentru plăcuţe de tăiere cu caneluri largi de canelare

Cod articol.: 2801993
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2801993
EAN / GTIN 7291075316780
Număr producător 2801993
L-Număr L23920 562

Descriere

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm