Plăcuță amovibilă pentru frezare XDLW 120408 SR, pentru freză tip HPC FeedKing, HB7530

Cod articol.: 212968 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,39 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    15,33 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
997 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului XDLW 120408 SR
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 12,7 mm
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 12,7 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Lungimea muchiei de tăiere 11,15 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 4,76 mm
Diametru placă de tăiere 12,7 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Lungimea teșirii colțului 2,84 mm
Unghi teşitură 9 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO XDLW 120408 SR
Execuție spargere așchii SR
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HB7530
Material tăiș, denumire producător HB7530
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7530
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XD1204083R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 XD1204083R
Denumire Inserție de tăiere XDLW 120408 SR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 7 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212968 ST900
EAN / GTIN 4045197581747
Număr producător 212968 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
270
Oţel < 900 N/mm²
P
230
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max