Mască automată de sudură optrel® panoramaxx

Cod articol.: 097947 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Farbe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

wiederaufladbar ja
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie optrel® panoramaxx
Herstellerbezeichnung Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Länge Sichtfeld 125
Breite Sichtfeld 60
Schaltzeit dunkel zu hell min. 100 ms
Schaltzeit dunkel zu hell max. 2 000 ms
Schaltzeit hell zu dunkel min. 0,1 ms
Schutzstufe dunkel min. 5
Schutzstufe dunkel max. 12
Schutzstufe hell 2
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grau
Produktart Schweißmasken
Eigenschaften Maske einstellbares Kopfband; wiederverwendbar
Inhalt 1 St.
Unisex-Größe onesize
Norm EN 166; EN 175; EN 379
Schutzkategorie III

Identificare și clasificare

Cod articol 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Număr producător 1010.000

Descriere

Execuţie:

Mască de protecţie complet automată pentru sudură cu câmp vizual panoramic, de 6 ori mai mare decât în cazul măştilor de sudură standard. Datorită decupării pentru nas din caseta de protecţie antireflexie, filtrul poate fi purtat mai aproape de ochi. Astfel câmpul vizual este mărit considerabil. Confort maxim la vedere datorită filtrului inovator UV/IR cu mare autenticitate a culorilor.
  • Trepte întunecate de protecţie: 5 –12 (operare automată) şi 7 – 12 (operare manuală)
  • Treaptă luminoasă: 2,5.
  • Cu acumulatoare reîncărcabile.
  • Câmpul vizual al filtrului de sudură: 60 × 125 mm.

Aplicaţie:

Sudură şi tăiere cu electrozi MIG / MAG, WIG, plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Livrare:

1 panou ataşabil exterior, 1 sac de păstrare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript