{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte; Albastru oțel | |
| Partea descrisă | Gehäuse; Schlauch | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Lăţime carcasă | 490 mm | |
| Adâncime carcasă | 190 mm | |
| Înălţime carcasă | 409 mm | |
| Retractor automat | da | |
| Rabatabil | ja | |
| Tip conectare, Ieşire | Cuplaj rapid | |
| Dimensiuni, Cuplaj rapid | 1/2 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Formă furtun | În spirală | |
| Material furtun | Poliuretan (PU) | |
| Diametrul exterior furtun | 13,5 mm | |
| Diametru interior furtun | 9,5 mm | |
| Lungimea utilă a furtunului | 15 mm | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Racord | Ieşire | |
| Recomandat pentru | Lichide |
| Cod articol | 080079 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284695 | |
| Număr producător | 080079 15 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |