Reflector LED cu acumulator, Tip: 3000

Cod articol.: 081445 3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 11,1 V
Capacitate acumulator 4,4 Ah
Clasă de protecție IP IP67
Clasă de protecție IK IK07
Reglabil la infinit nein
Numărul de niveluri de lumină 5
Flux luminos min. 400 lm
Flux luminos max. 4.000 lm
Durată lumină min. 1 h
Durată lumină max. 14 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Culoarea albastru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Reflector
Lungimea totală 234 mm
Lăţime totală 88 mm
Înălţimea totală 233 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Greutate totală 1.720 g
Luminozitate reglabilă ja
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Număr producător 081445 3000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reflector LED cu acumulator, cu carcasă robustă de aluminiu pentru utilizare zilnică în medii agresive.
  • Modul cu LED COB ultraperformant.
  • Dimabil în 5 trepte de 10 - 100 %.
  • Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afişajul cu LED.
  • Stativ cu gaură integrată de 10 mm pentru montarea pe stativele uzuale.

Utilizare flexibilă. Posibilitate de alimentare de la acumulator sau de la reţea.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv încărcător.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Recomandată pentru uz industrial și privat.
  • În regim de acumulator, pentru utilizarea în interior şi exterior.
  • În regim de cablu, pentru utilizare în interior.
  • Protecţie împotriva prafului şi a imersiunii temporare conform IP 67.
  • Protecţie la impact conform IK 07.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu expuneţi cablul de reţea la temperaturi înalte, ulei şi nici la obiecte ascuţite.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.