It's not a trick it's an XTRIC
PRINDERE CENTRICĂ – MAI UŞOR CA NICIODATĂ.
NOU: CU GARANT XTRIC ECONOMISIŢI TIMP PREŢIOS
Noua menghină GARANT XTRIC este multifuncţională şi extrem de uşor de manevrat. Conceptul unic de prindere cu sistem de înlocuire rapidă a bacurilor vă ajută să economisiţi mult timp în procesele de prindere a pieselor brute şi a celor finisate. În acelaşi timp, numeroasele posibilităţi de fixare permit manevrarea flexibilă. Şi toate acestea la cea mai înaltă precizie şi calitate – Made in Germany.
GARANT XTRIC ÎN ACŢIUNE
DESCOPERIŢI-I AVANTAJELE
1. XPRESS
Schimbarea bacurilor în 8 secunde prin sistemul unic cu clichet
Rapid şi simplu: Introduceţi mai întâi bacurile detaşabile în coada de rândunică şi apăsaţi în jos cu foile de arc. Astfel, în mod simplu, este modificat intervalul de prindere sau bacurile sunt înlocuite. Astfel poate fi obţinută o deschidere de la 0 la 144 mm.
2. XCELLENT CENTRIC
Reglarea cu precizie de μ a centrului de prindere
La fixarea unei piese în mai multe menghine XTRIC în serie, puteţi regla singur centrul din câteva mişcări, ajustându-l cerinţelor producţiei dvs. Posibilitate de ajustare prin scalare la lagărele arborelui, pe fiecare parte 5/10 mm (în total 1 mm). După slăbirea şurubului lateral, cu ajutorul unei chei-furcă, poate fi selectată direcţia de reglare a centrului. După aceea, şurubul este strâns la loc.
3. XACTLY PRECISE
Precizie de prindere mai bună în comparaţie cu competitorii
La prinderea cu GARANT XTRIC, bacul este apăsat pe linia de ghidaj, cu coada de rândunică, efectul fiind de tragere în jos. Aşadar, are loc o ridicare minimă a bacului pentru o precizie maximă de prindere.
(1) Model cu bac pivotant
(2) Model cu bac rigid
(3) Produs concurent (în gri)
4. XTRA STRONG
Curbă liniară de tensionare până la o forţă de strângere de 25 kN
Forma specială a dinţilor GARANT la bacurile de prindere face ca la forţe de stângere maxime, preformarea să fie inutilă. Optim pentru prinderea pieselor brute, întrucât forţa de 25 kN se aplică direct pe componentă. Forţa de prindere specificată nu este îmbunătăţită ignorând calculul aritmetic, ca la alţi producători.
5. XTREMELY VARIABLE
Modalităţi numeroase de prindere
Xtric poate fi fixat la toate sistemele de strângere în punctul zero, cu gheare de strângere, prin adaptare directă la sistemul LANG, precum şi cu adaptoare intermediare.
6. XTREMELY FLEXIBLE
Funcţia de pivotare
Bacul pivotant se adaptează automat la suprafaţa piesei şi se poate folosi fără inconveniente şi la prinderea pieselor finisate. Recomandat pentru orice situaţie de strângere!
PĂRERILE CLIENŢILOR
„Ne-au convins precizia şi sistemul flexibil de schimbare rapidă a bacurilor pentru varierea în câteva secunde a domeniului de prindere.”
Philipp Ramerseder, manager
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach
„Ne-au convins precizia şi sistemul flexibil de schimbare rapidă a bacurilor pentru varierea în câteva secunde a domeniului de prindere.”
Christian Knödlseder, manager
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen
XTRIC CU UTILIZARE AUTOMATIZATĂ
Xtric este recomandat şi pentru proiecte automatizate.
În video, puteţi vedea un robot cu braţ articulat, la compania idee-werk GmbH.