MENGHINA ÎN 5 AXE / MENGHINĂ REVOLUŢIONARĂ
GARANT Xpent convinge prin simetria perfectă şi accesibilitatea foarte bună.
Cu ajutorul know-how-ului și a experienței, acest nou concept unic de strângere GARANT Xpent a fost elaborat în colaborare cu clienții noștri, pentru a obține o accesibilitate optimă a componentelor.
Menghina în 5 axe este disponibilă în trei înălţimi:
- Referinţa 0: Prindere de minim 80 mm fără modificare. Ideală pentru piese de 6 – 168 mm.
- Referinţele 1 şi 2: Prindere de minim 100 mm fără modificare. Ideală pentru piese de 6 – 208 mm.
Toate componentele menghinei sunt perfect simetrice şi cementate. Modulele de strângere pot fi rotite la 180°, ceea ce conferă flexibilitate maximă.
SCHIMBAREA ARBORELUI ÎN DECURS DE 40 DE SECUNDE
Sistem de schimbare rapidă a arborelui (SpindelQuickChange = SQC)
Desfaceţi două bolţuri de blocare per modul de strângere și apoi trageți arborele afară. Apoi introduceți arborele prelungit. La sfârșit, blocați bolțul prin presarea arcului.
PRELUNGITORUL ARBORELUI
Prelungitorul lungimii arborelui
Desfaceți manual piuliţa de prindere. (Există o suprafaţă pentru cheie, pentru desfacerea cu o sculă atunci când este nevoie.) Răsuciţi acum piuliţa înapoi pe opritor, introduceţi şi înşurubaţi prelungitorul arborelui. Apoi înșurubați și prelungitorul. Asiguraţi-vă că inelul roşu de siguranţă nu este vizibil.
Astfel obțineți o modificare a gamei de strângere în cel mai scurt timp.
PRELUNGITORUL ARBORELUI
Take advantage of the middle jaw: Clamp 2 components at the same time. The components can have different sizes. Modules are flexible and can be slid individually on the base rail. Quick fixation of the middle jaw is achieved by clamping via 2 screws. Use two turned top jaws and increase your clamping range (ideal from a base rail of more than 550mm). For components of extremely different size simply use a combination of normal and turned top jaw.
REFERINŢE
Firma Berger Maschinenbau este o firmă modernă cu producție în domeniul construcțiilor de mașini și auto. Firma are o experiență bogată în domeniile programării CAD-CNC și al tehnicii de aplicare, competența de bază fiind frezarea CNC precum și montarea de subansambluri și mașini. Cu ajutorul menghinei în 5 axe GARANT Xpent au fost îndeplinite toate cerințele: „Prin modificarea rapidă a gamelor de strângere, selecția bogată a gamei de bacuri, precum și forța optimă de fixare, astăzi este suficient să folosim în locul a trei menghine doar una GARANT Xpent. Conceptul modular este pur și simplu genial!”
De asemenea firme precum Hermle, DMG Mori sau Alzmetall sunt deja încântate de diversitatea deschiderii, de simetrie și de accesibilitatea optimă sau de deplasarea la centru. „Accesibilitate optimă, flexibilitate la strângere, operare simplă și rigiditate extremă – toate acestea ne-au convins imediat. Conform stadiului actual, este cea mai bună menghină în 5 axe de pe piață.” (Dl. Bozner, Conducerea centrului tehnologic Alzmetall)
TOOLS IN ANCTION – VIDEO
Menghină în 5 axe GARANT Xpent la testare practică
Menghina în 5 axe GARANT Xpent își prezintă accesibilitatea extraordinară la frezarea în 1.0503 / C45.
Participă: freza din carbură GARANT TPC și freza pentru avansuri foarte mari Kyocera MFH mini.
Urmăriţi prezentarea video pentru mai multe detalii!