GARANT FREZE SOFTCUT®:

Freze pentru cele mai bune rezultate la aşchiere!

Familia de scule GARANT Softcut® – recomandată pentru oricare dintre aplicaţiile dumneavoastră!

Softcut® înseamnă geometrii pentru reducerea forţei de aşchiere, suporturi şi plăcuţe amovibile compatibile în mod optim, precum şi continuitatea materialului de aşchiere. Sculele GARANT Softcut® au aplicaţii multiple şi asigură cele mai bune rezultate la aşchiere, pentru orice aplicaţie.

CEL MAI NOU MEMBRU AL FAMILIEI SOFTCUT

Noua freză frontală ultraperformantă GARANT Softcut45° convinge prin rezultatele sale la aşchiere.

GARANT Programul de suporturi:

Capetele de frezat GARANT sunt disponibile cu diferiţi paşi ai dinţilor, în intervalul de diametre de la 32mm până la 250mm.

Stabilitate:
Tăierea uşoară, caracteristică pentru Softcut45, permite realizarea de suprafeţe de înaltă calitate.

Silenţiozitate:
Freza frontală ultraperformantă GARANT convinge prin silenţiozitatea sa extremă pe baza suporturilor şi plăcuţelor de frezare amovibile perfect compatibile din punct de vedere geometric.

Plăcuţe de frezare amovibile:

Pentru toate materialele uzuale sunt disponibile cunoscutele şi verificatele substraturi GARANT Softcut.

Plăcuţe de frezare amovibile Wiper:
Prin folosirea plăcuţelor de frezare amovibile WIPER se obţine suprafeţe de cea mai bună calitate.

FINISAREA CU PLĂCUŢE AMOVIBILE WIPER

Rugozitatea suprafeţelor redusă la minim.
Prin folosirea uneia sau a mai multor plăcuţe amovibile Wiper se poate obţine eventual o calitate excepţională a suprafeţelor sau, la aceeaşi calitate a suprafeţei, se poate mări considerabil avansul.

Plăcuţele amovibile Wiper se montează în locaşurile reglabile pentru plăcuţe şi trebuie să fie cu cca. 0,05 mm în faţa celorlalte tăişuri. Dacă nu sunt disponibile locaşuri reglabile pentru plăcuţe, plăcuţa amovibilă Wiper se montează pe locaşul pentru plăcuţe aflat cel mai în faţă. Datorită depăşirii, plăcuţa amovibilă Wiper este supusă unor solicitări mai mari – ceea ce poate duce la vibraţii. Din acest motiv, folosiţi-o numai pentru adâncimi de aşchiere medii şi în număr limitat.
1) Succesiunea generală a aşchierii fără plăcuţă amovibilă Wiper
2) Succesiunea generală a aşchierii cu plăcuţă amovibilă Wiper

Recomandări de utilizare:
Avansul / rotaţia trebuie să fie cca. 60 % din teşitura plană a plăcuţei amovibile Wiper. (max.: 80 %) adâncimea de aşchiere ap = 0,5 până la 0,8 mm. (Recomandare pentru suprafeţe de cea mai bună calitate) Selectaţi portscule cu diametru mai mare şi pas de dinţare mai îngust. Folosiţi lubrifiant de răcire speciale pentru materiale M şi S.

PRODUSE ŞI MAI MULTE INFORMAŢII

Toate produsele din familia frezelor Softcut® pot fi găsite în eShop.

Spre eShop

Pentru aplicaţii specifice consultaţi GARANT ToolScout.

Spre GARANT ToolScout

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături