PRECISE.PROCESE SIGURE.PERFECTE.

GARANT - când se lucrează la miime.

Frezare precisă cu scule profesionale.

Gama noastră nouă şi extinsă de microfreze extrem de presice şi de sigure. Deja vă sunt cunoscute microfrezele noastre pentru copiere de precizie cu cap sferic, din carbură monobloc, pentru aliaje de aluminiu şi de cupru, precum şi microfreza toroidală de precizie din carbură monobloc pentru grafit, CRP, GRP şi alte materiale compozite din fibre. Avem o extindere a gamei noastre: de acum este disponibilă şi microfreza de precizie din carbură monobloc, cu inel roşu. Domeniul de aplicare al frezei: oţeluri înalt aliate şi călite.

FREZARE PRECISĂ CU SCULE PROFESIONALE

Avantaje:

  • Unghi optimizat al ascuţirii suplimentare pentru evacuarea dirijată a aşchiilor.
  • Microgeometrii verificate pentru cea mai bună stabilitate posibilă a tăişurilor.
  • Pentru canale cu 20 % mai mari pentru o mai bună evacuare a aşchiilor.
  • Straturi de acoperire optimizate pentru o durabilitate extrem de mare.
  • Cel mai nou substrat de carbură pentru siguranţă maximă a procesului.

Toleranţele vorbesc de la sine:

  • Diametrul părţii active: 0 / – 0,005 mm
  • Toleranţă radială a frezelor toroidale: ± 0,0025 mm
  • Freză pentru contur radial / freză pentru copiere cu cap sferic: 0 / – 0,005 mm
  • Diametru de degajare: 0 / – 0,01 mm

MICROFREZE ÎN ACŢIUNE

PRODUSE ŞI MAI MULTE INFORMAŢII

Toate produsele din familia de microfreze GARANT pot fi găsite în eShop:

Spre articolele GARANT microfreze

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături