Tarozi universali GARANT Master Tap
Gama GARANT Master Tap pentru fiabilitate ridicată a procesului și producție economică
GARANT Master Tap este instrumentul polivalent pentru prelucrarea filetelor. Oferă o fiabilitate a procesului foarte ridicată și o versatilitate maximă. Fie că este vorba de oțel, oțel inoxidabil, aluminiu sau fontă, geometria specială asigură formarea optimă a așchiilor. Această versatilitate reduce diversitatea sculelor necesare și îmbunătățește în același timp eficiența. Tarodul de înaltă performanță GARANT Master Tap ALU a fost dezvoltat special pentru aluminiu și aliaje neferoase și este acum prima alegere pentru astfel de materiale. Tarodul GARANT Master Tap STEEL a fost dezvoltat special pentru oțeluri greu de prelucrat și materiale cu rezistență ridicată la tracțiune. Tarodul GARANT Master Tap INOX este un instrument specializat în oțel inoxidabil. Perfect pentru acest material dificil de prelucrat, tarodul oferă o fiabilitate completă a procesului, fiind în același timp o soluție foarte economică.
Gama GARANT Master Tap
GARANT Master Tap ALU – specialistul în aluminiu și metale neferoase
Tarodul de înaltă performanță GARANT Master Tap ALU a fost special dezvoltat pentru aliaje de aluminiu și metale neferoase. Combinația între materialul de tăiere din pulberi metalice, stratul de carbon asemănător diamantului (DLC) de ultimă generație și geometria exclusivă îl fac prima alegere în prelucrarea aluminiului. Pasul dinamic al spiralei, canalele personalizate și dimensiunile liniare permit formarea și evacuarea optimă a așchiilor în aliajele de aluminiu care produc așchii lungi chiar și cu filete adânci.
Avantajele tarodului GARANT Master Tap ALU
- Geometrie dinamică a canalului perfect adaptată la metalele neferoase
- Durată de viață excepțională a instrumentului datorită stratului special DLC
- Rezistență excelentă la uzură datorită materialului de tăiere din HSS-E-PM de înaltă calitate
- Dezvoltat pentru adâncimi maxime de filetare de până la de 4xD pentru găuri filetate
Aceste caracteristici îi conferă tarodului GARANT Master Tap ALU statutul de prima alegere în prelucrarea aluminiului:
- Pregătire precisă a muchiilor de tăiere: formarea controlată a așchiilor. Evită formarea de micro-așchii.
- Șanfren scurt: fără contur cu proeminențe. Filetare până aproape de josul găurii.
- Pas dinamic al spiralei: evacuare optimă a așchiilor. Evită înfășurarea așchiilor în jurul instrumentului. Fiabilitate foarte mare a procesului.
- Strat DLC de ultimă generație: evită aderența materialului. Protejează împotriva formelor abrazive de uzură datorită nivelului ridicat de duritate a stratului.
- Material de tăiere din HSS-E-PM: stabilitate ridicată a muchiei de tăiere. Rezistență ridicată la uzură.
- Lungime optimizată a gulerului: prelucrare fiabilă a filetului până la adâncimea filetului de până la 4xD.
GARANT Master Tap STEEL HT – soluția pentru oțelurile de înaltă rezistență
Tarodul GARANT Master Tap STEEL se evidențiază prin straturile sale optimizate, care au fost special adaptate la diferitele cerințe de prelucrare a găurilor înfundate și a găurilor străpunse. Cea mai recentă generație a substratului din HSS-E-PM se caracterizează printr-o omogenitate ridicată în structură, obținându-se astfel o stabilitate maximă a muchiei de tăiere și rezistență la uzură. Punctul de spirală special conceput de pe tarodul pentru găuri străpunse asigură stabilitate în timpul procesului de filetare, chiar și la forțe mari de tăiere. Filetul de ghidare decalat cilindric pe tarodul pentru găuri înfundate previne blocarea așchiilor și asigură o fiabilitate foarte mare a procesului.
Avantajele care conving:
- Performanță maximă.
- Instrument remarcabil pentru oțelurile de înaltă rezistență.
- Fiabilitatea procesului.
Caracteristicile extraordinare ale tarodului GARANT Master Tap STEEL HT:
- Strat TiAlN: Rezistență ridicată la căldură. Rezistență la frecare scăzută.
- Filet de ghidare optimizat: Fiabilitate ridicată a procesului deoarece previne blocarea așchiilor.
- Fără contur cu proeminențe: Filetele pot fi realizate până aproape de josul găurii.
- Substrat din HSS-E-PM: Stabilitate ridicată a muchiei de tăiere și rezistență la uzură.
- Strat din TiCN: Suprafață a stratului de acoperire foarte netedă. Reducerea rezistenței la tăiere în direcția de împingere.
- Punct de spirală special: Stabilitate ridicată.
GARANT Master Tap INOX – specialistul pentru oțelurile inoxidabile
Noul tarod GARANT Master Tap INOX a fost dezvoltat special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile. Oferă o fiabilitate absolută a procesului pentru oțelurile inoxidabile VA foarte dificil de prelucrat. Rezistența optimă la uzură a materialului din HSS-E-PM, microgeometria inovatoare a sculei și stratul anti-fricțiune cu mai multe straturi din TiAlN cu frecare scăzută asigură cea mai bună fiabilitate și performanță a procesului.
Avantaje:
- Formare OPTIMĂ a așchiilor datorită muchiilor de tăiere optimizate.
- Evacuare OPTIMĂ a așchiilor datorită geometriei speciale a canalului.
- Rezistență OPTIMĂ la uzură datorită calității înalte a materialului din HSS-E-PM.
- Eficiență OPTIMĂ datorită microgeometriei speciale.
- Durată OPTIMĂ de viață a sculei datorită celei mai moderne suprafețe multistrat din TiAlN.
Descoperiți caracteristicile remarcabile ale tarodului GARANT Master Tap INOX:
- Geometrie optimizată a canalului: Formarea și evacuarea controlată a așchiilor.
- Microgeometrie specială: Parametri dependenți de pas pentru muchia de tăiere rotunjită.
- Execuție fără contur cu proeminențe: Filetele pot fi realizate până aproape de josul găurii.
- Suprafață multistrat din TiALN: Rezistență la uzură datorită suprafeței foarte dure a stratului de acoperire și temperaturi reduse de tăiere datorită frecării reduse.
- Material din HSS-E-PM: Rezistență ridicată la uzură și rigiditate optimă.
- Punct de spirală optimizat: Forțe de tăiere reduse la intrarea tarodului.
- Geometrie stabilă a părții posterioare a dinților: Evitarea formării de discontinuități la muchiile de tăiere la scoaterea tarodului.
GARANT Master Tap – talentul universal
Talentul nostru polivalent GARANT Master Tap acoperă o gamă largă de materiale. Datorită combinației unice dintre materialul de înaltă calitate al sculei, geometria sa inovatoare și cea mai recentă tehnologie de acoperire, tarodul oferă performanță maximă pe o varietate de materiale și totodată fiabilitate ridicată a procesului și eficiență.
Dezvoltat pentru performanțe foarte înalte la tăierea filetelor:
- Geometrie optimizată a părții posterioare a dinților: Asigură performanță cu fiabilitate ridicată a procesului pe o gamă foarte largă de materiale. Retează așchiile în mod optim și netezește rădăcina așchiilor.
- Muchii de tăiere rotunjite în mod specific: Pentru formarea optimă a așchiilor de la primul filet.
- Evacuare optimă a așchiilor datorită geometriei speciale a canalului.
- Geometrie nouă pentru muchiile de tăiere: Permite utilizarea pe un spectru larg de materiale.
- Strat de acoperire AlTiX inovator: Pentru un comportament optim la uzură. Reduce forțele de tăiere.
- Inel verde: Pentru aplicații generale.
- Material de înaltă calitate din HSS-E-PM. Structură omogenă.
Proprietăți ale tarodului GARANT Master Tap:
Formarea așchiilor:
1. Noua geometrie a canalului asigură formarea perfectă de așchii și evacuarea acestora chiar și pentru cei mai diferiți parametri de tăiere:
Fiabilitatea procesului:
2. Produs concurent
3. GARANT Master Tap: Filetare fiabilă, fără așchii înfășurate și haotice. Geometria deosebit de stabilă a părții posterioare a dinților asigură o retezare fiabilă la rădăcina așchiei.
Geometrie universală:
4. Geometria optimizată a canalului și rotunjirea precisă a muchiilor de tăiere garantează o bună fiabilitate a procesului chiar și în fontă.
Rezistență la uzură:
5. Produs concurent: Uzură a muchiilor de tăiere după 800 de filete.
6. GARANT Master Tap: Uzură a muchiilor de tăiere după 800 de filete.
Materialul din HSS-E-PM în combinație cu noul strat de acoperire ultraperformant AlTiX asigură o durată de viață impresionantă a sculei.
Precizie:
7. Datorită filetului special de ghidare, GARANT Master Tap obține rezultate precise chiar și în aliaje de cupru ductile și evită tăierile axiale excesive în procesul de filetare.
Suprafață:
8. Produs concurent
9. GARANT Master Tap: Structura netedă a suprafeței noului strat ultraperformant permite viteze mari de tăiere în aliajele de aluminiu forjat. Valorile de frecare reduse previn aderențele de material și deteriorarea filetelor.
Vedeţi toată gama de tarozi din eShop:
Toate produsele din gama GARANT Master Tap sunt disponibile în magazinul nostru eShop. Filtrați în funcție de serie sau de caracteristicile dorite.