MANDRINĂ HIDRAULICĂ GARANT

O soluţie super-subţire, inovatoare şi puternică pentru problemele dumneavoastră.

Extrem de subţire şi stabilă: Mandrina hidraulică GARANT fabricată în procedeul de topire cu laser convinge prin numeroase avantaje şi revoluţionează tehnica de strângere şi prindere.

  • Rezistenţă la temperatură de până la 120 °C în timpul utilizării
  • Siguranţă maximă a procesului
  • Flexibilă datorită reducţiilor
  • Schimbare mai simplă, mai rapidă a sculelor
  • Niciun pericol de accidentare din cauza căldurii, precum în cazul fretării
  • Precizie de repoziţionare foarte bună
  • Costuri reduse de echipare
  • Cele mai bune proprietăţi de amortizare: Reducerea urmelor de vibraţii, protejarea tăişului sculei, protejarea arborelui maşinii

STRÂNGEREA PIESELOR SUBŢIRI CU HIGH-TECH

Procedeul de topire cu laser permite noi geometrii unice – fiind totuşi puternic, precis şi sigur pentru proces.

  1. Sigură la solicitare: Structura metalică specială a noii mandrine hidraulice GARANT asigură coeficienţi de dilatare similari materialelor convenţionale.
  2. Puternică: Noua mandrină hidraulică prezintă aceleaşi cupluri, respectiv forţe de prindere, precum o mandrină standard cu strângere rapidă − fretare.
  3. Rezistentă la temperaturi înalte: Datorită structurii sinterizate şi sistemului astfel închis, nu sunt necesare camere de presiune lipite. Astfel, este posibilă utilizarea până la 120 °C.
  4. Universală şi fiabilă: Strângerea cozilor sculelor cu Forma HA, HB şi HE.
  5. Precizie înaltă: Concentricitate ≤ 3 µm.
  6. Deosebit de subţire: Mandrina hidraulică GARANT are o formă constructivă semnificativ mai subţire decât mandrinele hidraulice standard.
  7. Tendinţă redusă de corodare: Suprafaţa părţii active tratată special.

PRECIZIE GARANTATĂ DE FUZIONAREA PRIN LASER

Geometriile imposibil de obţinut în trecut sunt realizabile acum folosind pulberea metalică fuzionată la peste 1600 °C

Inovaţiile excepţionale, precum mandrinele hidraulice GARANT, necesită metode excepţionale de fabricaţie – procedeul de fuzionare a metalelor cu laser.

Libertatea geometriei

Realizarea pieselor cu geometrii care nu erau posibile prin procedeele convenţionale de aşchiere. Ideal pentru domeniile cu exigenţe ridicate cum ar fi medicina, industria aeronautică sau execuţia sculelor şi matriţelor. Mandrina hidraulică GARANT poate fi echipată aşadar cu un sistem de presiune închis în locul camerei de presiune lipite cu metal.

Reducerea greutăţii

Integrând forme concave şi tip fagure se pot obţine piese mai mari cu greutate mai mică, dar cu aceeaşi stabilitate.

Rentabilitate şi ecologie
Producţie aproape fără deşeuri. Fără reziduuri de aşchiere. Fără lichid de răcire.

Mandrina hidraulică GARANT
Conul HSK sau ISO sunt realizate în cadrul proceselor convenţionale de producţie. Datorită procedeului de topire etapizată cu laser a pulberii metalice, gama de mandrine HD este completată cu noi modele. Mandrinele astfel obţinute sunt perfecţionate prin operaţiile finale de şlefuire.

PRODUSE ŞI MAI MULTE INFORMAŢII

Toate mandrinele hidraulice subţiri (contur 3°) pot fi găsite aici.

Spre toate produsele
Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături