{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 885 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Înălţimea utilă | 600 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 600 mm | |
Înălţime carcasă sertare | 700 mm | |
Capacitate portantă maximă | 500 kg | |
Execuţie | mobilă; pentru echiparea individuală | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Greutate | 56 kg | |
Tip produs | Cărucior de montaj |
Cod articol | 930617 860/0 |