Carcasă mobilă 16G pentru echiparea individuală cu sertare 12×20G

Cod articol: 927430
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G mobilă pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu suport din plastic ABS şi mânere de împingere Haptoprene® din două componente. Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
Carcasa poate fi echipată numai cu sertare Cod 927505!
Nu le împingeţi sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălţime Cod 920301920316.