{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime×adâncime în E | 36×27 E | |
Înălţime | 1.020 mm | |
Lăţime | 717 mm | |
Adâncime | 595 mm | |
Lăţime în E | 36 E | |
Adâncime în E | 27 E | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Greutate | 64 kg | |
Tip produs | Dulap de depozitare pentru maşini |
Cod articol | 942988 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197377692 |