• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 36×27 E) pentru sertare cu o înălţime frontală 200 mm

Cod articol: 960246
de la 
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 36×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 612×459 mm.