Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Covor antialunecare deschis Rolă 10 m 700 mm

Cod articol: 963736 700

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 10.000 mm
Grosime 2 − 3 mm
Tip produs Covor antialunecare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963736 700
Număr producător 963736 700

Descriere

Execuţie:

Covoraş din ţesătură din fir de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC antialunecare. Astfel se obţine o rezistenţă mare la alunecare şi rupere. Se poate tăia după preferinţe, antracit.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor contra alunecării în timpul prelucrării, pentru depozitarea sigură a sculelor, ca protecţie contra alunecării în vehiculul de montaj.

Standard:

Prevederile REACH sunt îndeplinite, covoraşele nu conţin substanţe SVHC mai mult de 0,1 % din greutate, conform RoHS.

Notă:

Secţiunile fasonate din covoraşele dublate cu inserţie textilă pentru dulapurile mobile pentru scule GARANT sunt prezentate la accesorii pentru dulap mobil pentru scule din partea 91.