Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Prelungitor cu întrerupător

Cod articol: 081166

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere nominală (desfăşurat) 3.500 W
Lungime bară 325 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Structura cablului 3G1,0
Clasa cablului H05VV-F
Culoare cablu negru
Lungimea cablului 1,5 m
Întrerupător pornit/ oprit da
Număr de prize 230 V/16 A 7
Recomandat pentru ţările F; PL; CZ
Tip produs Prelungitor
Număr prize tip E 3
Număr prize tip C 4
Tip ştecăr intrare E

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081166

Descriere

Execuţie:

Cu întrerupător luminos de siguranţă şi socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).
Cu prize pentru ţările F, PL şi CZ.