Grilaj uşi cu două canaturi, lăţime 2200 mm

Cod articol: 994113
de la 
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Pe principiul modularităţii, elementele individuale pot fi combinate conform preferinţelor dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm din profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi sticlă acrilică.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

Opţional gri deschis RAL 7035 (culoare standard), albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL5002, albastru briliant RAL5007, albastru genţiană RAL5010, albastru deschis RAL5012, albastru turcoaz RAL5018, gri praf RAL 7037 acoperite cu vopsea pulbere.