Execuţie:
GARANT − Execuţie de precizie. Toleranţă la ajustare ≤ 0,004 mm, toleranţă la lăţime / înălţime ≤ 0,007 mm, planeitate şi unghiularitate extrem de exacte. Documentele se depozitează într-un suport special din plastic. Duritate: 60 HRC.
Perechi rectificate de precizie.
Aplicaţie:
La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.
Notă:
Ref. 125 – 200: Increment 1 mm; toate dimensiunile disponibile, în afară de cea de 9 mm.
Pentru suport de piese de schimb, vezi lista de piese de schimb.