Execuţie:
Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Filet trapezoidal
Standard:
DIN 6341
Precizie:
Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm
Notă:
Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!