• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Cap sincron pentru ER25

Cod articol: 338185
de la 
La cerere
Livrabil
109 livrabil imediat
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari

Descriere

Execuţie:

  • Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe maşinile cu arbore sincron.
  • Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensarea erorilor de sincronizare, obţinându-se astfel o calitate mai bună a filetului şi o creştere semnificativă a durabilităţii.
  • Pentru suporturi de bucşe elastice şi scule acţionate conform ISO 15488 (DIN 6499).
  • Recomandat pentru filet pe stânga şi pe dreapta.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Prelucrarea filetelor"