• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Disc de şlefuire în evantai long life ZA conic ⌀ 125 mm

Cod articol: 565285
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 3,10 €
  • de la 10
    de la 2,58 €
La cerere
Livrabil
28.596 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

  • Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de şlefuire.
  • Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanţă.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru durabilitate maximă.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale, şlefuirea suprafeţelor, îndepărtarea adaosului şi prelucrarea muchiilor.