Execuţie:
Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Suprafeţe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.
Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.
Descriere:
- Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare.
- Tija fixă protejează suprafeţele care trebuie să fie măsurate.
Livrare:
Inclusiv 1 baterie Cod
081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.
Accesorii opţionale:
Radioreceptor i-wi Cod
498912 STICK.