{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Domeniu de afişare | 6.000 | |
Precizie de bază | 0,09 % | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Tensiune alternativă CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensiune continuă CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 mA − 2500 A | |
Rezistenţă | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacitate | 1 nF − 10 mF | |
Frecvenţă | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Temperatură | -20 °C - 200 °C | |
Sensibilitate termică | ≤0,2 K | |
Câmp vizual | 36×27 mm | |
Dimensiune detector | 80×60 px | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473325 279FC | |
EAN / GTIN | 95969794466 |