Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portscule cu prindere pe con SK Whistle-Notch Forma ADB BT 50 scurt

Cod articol: 302726
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

Cu şurub de strângere şi şurub opritor.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806.
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
    Portscule cu prindere pe con SK Whistle-Notch (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături