Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB BT 30 scurt

Cod articol: 303010
de la 
La cerere
Livrabil
67 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Forma ADB.
Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
  • Formă cilindrică.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.