Portsculă pentru freză cu alezaj amortizat la vibraţii BT 50 A = 300

Cod articol: 303055
de la 
La cerere
Livrabil
20 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Descriere

Execuţie:

  • Formă cilindrică.
  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Cu RFID/gaură Balluffchip.
  • Suprafaţă de contact mărită a manșonului.
  • Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.