• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Sculă acţionată radial retras Z30-VX3-R

Cod articol: 319919 Z30-VX3-R
Reducere
1879,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport VX3
Ref. VDI 30
Prinderea sculei Varia VX3
l1 104 mm
b1 27 mm
b2 85,5 mm
h1 68 mm
x 70 mm
Răcire extern
Tip produs Sculă acţionată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319919 Z30-VX3-R
EAN / GTIN 4045197876973

Descriere

Execuţie:

Pentru folosirea pe toate strungurile CNC DMG Gildemeister CTX cu revolver Sauter. Cuplaj DIN 5480. Prinderea sculelor în scula acţionată prin bucşa elastică ER cu piuliţă externă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licenţă EWS. Răcire externă prin conductă de răcire, răcire internă prin intermediul sculei central prin ax. Viteza maximă de rotaţie 8000 min-1.
Utilizare pe cap revolver-disc. Execuţie pe dreapta. Transmisie 1:1. Execuţie cu răcire interioară max. 70 bar. Bară standard pini.
Model IKD – Cu set de etanşare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit şi pentru folosire complet uscată.
Model IM – cu piuliţă de strângere plasată la interior.
Execuţie returnată pentru mai mult spaţiu de lucru.

Avantaj:

  • Optimizat constructiv din punct de vedere al greutăţii şi geometriei.
  • Siguranţa procesului este asigurată de componentele de calitate; durabilitate mare.
  • Transmiterea unui moment mai mare.
  • 100% control – fiecare AGW este supus unui program de rodaj.
  • Răcire internă: etanşare special proiectată şi patentată.

Aplicaţie:

Număr cât mai mare de etape de aşchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spaţiu (spaţii de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX. Parţial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480.

Livrare:

AGW pentru bucşă elastică: piuliţe de strângere şi cheie cu gheară incluse. AGW VARIA VX: cheie de strângere inclusă.

Accesorii opţionale:

Aplicaţii recomandate Varia VX Cod 319802319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761319781, bucşe elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680309745.

Notă:

  • Alte tipuri de sisteme de acţionare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Scule RI (cu răcire interioară), fără funcţionare uscată cu etanşare standard, filtrare a lichidului de răcire < 50 µm.
  • Recomandare: Modelul VARIA VX se acţionează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).
  • Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenţi cu role conice.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"