Cutie compartimentată „CarryLite” 15

Cod articol: 693640 15
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de compartimente 15
Dimensiune exterioară L 413 mm
Dimensiune exterioară l 330 mm
Dimensiune exterioară H 79 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Număr producător 136310

Descriere

Execuţie:

Corpul genţii din PP, capacul din policarbonat. Balamalele solide în mai multe puncte asigură stabilitatea şi 2 mecanisme de închidere glisante blochează capacul transparent. Profilele din capac asigură accesoriile interschimbabile împreună cu conţinutul la transport, împotriva împrăştierii.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 5 buc. 79×55×69 mm
10 buc. 109×79×69 mm