Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de biţi pentru Torx®, pătrat 1/4, 1/2 inch 30 buc.

Cod articol: 630035
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 30
Pătrat de antrenare 1/4 inch; 1/2 inch
Material Oţel crom-vanadiu
Lungime 355 mm
Lăţime 235 mm
Înălţime 65 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630035
Număr producător 1557/30

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Avantaj:

Smartcase cu funcție de montare.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi de chei tubulare 1/4 inch pentru Torx®: 6 buc. Ref. E5; E6; E7; E8; E10; E11
Biţi de chei tubulare 1/2 inch pentru Torx®: 5 buc. Ref. E12; E14; E16; E18; E20
Biţi de şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®: 8 buc. Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Biţi de şurubelniţă 1/2 inch pentru Torx®: 5 buc. Ref. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prelungitoare 1/4 inch: 2 buc. Ref. 55; 147 mm
Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Ref. 76; 123 mm
Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632060
Clichet 1/2 inch: 1 buc. Cod 640160
Păstrare în: Cutie din plastic cu suport / tavă de depozitare