Execuţie:
Cheie dinamometrică cu un singur braţ, fără scală de reglare. Momentul de rotaţie dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispositiv de testare adecvat.
Clichet reversibil fix încorporat, cu extractor − pentru strângere pe dreapta şi pe stânga. Cheie dinamometrică, cu declanşare doar pe dreapta.
Funcţionare:
La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.
Aplicaţie:
Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Precizie:
± 2% din valoarea setată.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat