Disc de debitat „2 în 1”

Cod articol: GG5350
de la 
La cerere
Livrabil
31 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Unghi de aşezare recomandat: 90
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

Structură deschisă; omogenă; şlefuire inodoră; ţesătură de armare din fibră de sticlă pentru siguranţă maximă în şlefuirea la rece; ⌀ găurii 22,23 mm. Conţinutul de fier, sulf şi clor nu depăşeşte 0,1%, ceea ce recomandă produsele pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile (INOX). Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice.
Disc universal de debitat pentru oţel şi INOX, uşor de utilizat la secţionare şi rezistent.
Similar 563500.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A30Q-BF (similar 563500) pentru oţel şi INOX cu putere mare de şlefuire şi durabilitate îndelungată.

Conţinut:

100 buc. / pachet.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.
Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie GG HOLEX Tehnică de şlefuire"