Ecrane pentru protecţia feţei şi accesorii

kg
-
kg
mm
-
mm
mm
-
mm
93produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Vizieră - protecție profesională pentru ochi și față.

    Lucrările de frezare, de prelucrare a lemnului și de sudură sau de șlefuire, din domeniul industriei și al meșteșugurilor, pot provoca leziuni în zona feței din cauza substanțelor chimice sau a căldurii. Stropii de lichide cu substanțe chimice toxice pot ajunge pe față sau în ochi. O vizieră previne astfel de accidente la locul de muncă. Aici, în magazinul online Hoffmann Group, veți găsi produse pentruprotecția capului și faței potrivite pentru compania dumneavoastră.

    Ce este un scut facial?

    Un scut facial, numit și ecran de protecție a feței, este format dintr-o vizieră de siguranță. Cu o cască de protecție sau un suport pentru cască, echipamentul de protecție se poartă pe cap. Unele dintre modelele noastre protejează chiar și zona gâtului, datorită unor piese de extensie. O combinație de protecție pentru cap, cu vizieră și suport, combinat cu căști de protecție pentru urechi asigură un grad ridicat de protecție extinsă.

    Din ce material este confecționată viziera de protecție?

    În cea mai mare parte, viziera este realizată din policarbonat. Materialul robust este rezistent la zgârieturi, nu se sparge și este rezistent la temperaturi de peste 120 de grade. Ecranele utilizate în mod obișnuit, care sunt de obicei echipamente standard, au geamuri transparente colorate. Lentilele colorate în verde oferă, în plus, o protecție sporită împotriva strălucirii. Versiunile cu acoperire sau etanșare oferă protecție ridicată împotriva radiațiilor infraroșii. Aceste modele sunt utilizate atunci când se lucrează cu furnale. Ecranele din acetat sunt utilizate în industria chimică datorită rezistenței lor la substanțe chimice. Ecranele din acetat sunt rezistente chiar și la temperaturi de peste 80 de grade.

    Securitatea muncii: măsuri de protecție a feței.

    Angajatorii sunt obligați să pună la dispoziția angajaților lor echipamente de protecție dacă există risc de pericol la locul de muncă. Fiecare companie evaluează riscurile specifice și, în funcție de acestea, determină necesitatea și tipul de echipament, precum și domeniul de aplicare a măsurilor de protecție.În consecință, angajatorul este obligat să furnizeze echipament de protecție.

    Se face o distincție între următoarele tipuri de pericole:

    • Pericole mecanice: Praf și corpuri solide, cum ar fi așchii sau granule.
    • Pericole optice: radiații UV, lumină, fascicule laser și radiații infraroșii.
    • Pericole chimice: Fum și vapori de substanțe chimice dăunătoare.
    • Pericole biologice: Virusuri, spori și bacterii
    • Pericole electrice: Defectele de arc electric care pot apărea în echipamentele de distribuție a energiei electrice.

    În unele cazuri, pericolele pot fi chiar mai numeroase. Prin urmare, lucrătorii sunt obligați să poarte echipamentul de protecție determinat în urma evaluării riscurilor, ceea ce poate însemna purtarea obligatorie a ecranelor faciale.

    Nivelurile de protecție ale ecranelor faciale.

    În conformitate cu DIN EN 166, lentilele ecranelor faciale sunt marcate. Există șase niveluri de protecție, fiecare cu un prefix: filtrele de protecție pentru sudură nu au niciun prefix, filtrele de protecție pentru ultraviolete au prefixele doi și trei, filtrele de protecție pentru infraroșu au prefixul patru, iar filtrele de protecție solară au prefixele cinci și șase. Cerințele privind nivelul de protecție a echipamentelor de protecției facială sunt, de asemenea, înregistrate în evaluarea riscurilor.

    Angajații primesc o informare amănunțită privind îmbrăcămintea de protecție înainte de prima utilizare. În timpul primei utilizări, trebuie să se acorde atenție la adaptarea la capul și fața utilizatorului și la efectul de protecție. Ochii și fața trebuie să fie acoperite în mod corespunzător.

    Ce trebuie să luați în considerare atunci când cumpărați o mască de protecție?

    Înainte de a cumpăra echipament de protecție, trebuie să luați în considerare posibilele combinații cu alte echipamente de protecție. De exemplu, o mască de protecție facială poate fi combinată cu diferite tipuri de protecție respiratorie. În industria chimică, ochelarii de protecție sunt adesea purtați suplimentar sub viziera de protecție pentru ochi. Protecția feței trebuie să corespundă nivelului de protecție din evaluarea riscurilor. Informații despre acest lucru pot fi găsite în descrierea produsului.

    Îngrijire, depozitare și întreținere.

    În timpul utilizării, viziera de protecție poate fi contaminată cu praf și lichide. Prin urmare, masca facială trebuie curățată în mod regulat în conformitate cu instrucțiunile producătorului și dezinfectată dacă este necesar. Acest lucru previne infecțiile și împiedică particulele să se depună. Ecranul facial trebuie depozitat într-un recipient adecvat, cu ecranele orientate în sus. Plasate cu fața în jos, ecranele pot fi zgâriate.

    Starea echipamentului trebuie verificată cel puțin o dată pe an, ca parte a unei inspecții a acestuia. Lentilele defecte, zgâriate sau decolorate trebuie înlocuite imediat.

    Cumpărați online protecția facială potrivită de la Hoffmann Group.

    În magazinul online Hoffmann Group veți găsi o selecție largă de ecrane faciale și accesorii. Oferim echipament de protecție personală de înaltă calitate de la mărci consacrate. Cu doar câteva clicuri puteți comanda protecția de care aveți nevoie în afacerea dumneavoastră și beneficiați de livrarea rapidă! Explorați acum gama extinsă de scuturi faciale funcționale!

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături