-
Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne: optime pentru expunerea la zgomot pe termen scurt.
Niveluri de zgomot insuportabil pot apărea în timpul diferitelor activități la locul de muncă, precum și în sectorul de agrement. O astfel de poluare fonică este tipică, de exemplu, pe șantierele de construcții în domeniul ingineriei civile și în atelierele de prelucrare a metalelor, dar și în turnătorii, ateliere de sudură și ateliere de tinichigerie auto. Oricine este expus la niveluri de zgomot excesiv pe o perioadă lungă de timp trebuie să țină cont de pericolul pierderii premature a auzului. Pe de o parte, acest lucru reduce calitatea vieții persoanei afectate și, pe de altă parte, duce la situații periculoase la locul de muncă și în viața privată. De exemplu, persoanele cu auzul deteriorat percep mai puțin sau deloc semnalele de avertizare la locul de muncă sau în timpul condusului. O modalitate simplă de a proteja auzul este utilizarea unui aparat de protecție auditivă.
Căştile de protecţie auditivă cu dopuri interne sunt deosebit de potrivite pentru sursele de zgomot intermitente, deoarece pot fi puse și scoase rapid. În momentele de liniște, angajații pot pur și simplu să își pună căștile în jurul gâtului. În schimb, Dopurile de protecție auditivă trebuie mai întâi rulate și apoi depozitate. Magazinul online Hoffmann Group oferă o gamă largă de produse și accesorii pentru protecție auditivă.
Comandați căști de calitate premium de la Hoffman Group
Produsele noastre din domeniul protecției auditive sunt special concepute pentru a satisface cerințele vieții profesionale de zi cu zi. Pentru a asigura cel mai bun confort de purtare în orice moment, punem la dispoziția clienților noștri diferite forme de căști și dopuri pentru urechi. Deoarece forma urechii variază de la o persoană la alta, un dop de ureche rotund este mai potrivit pentru unele persoane, iar un dop de ureche conic pentru altele.
Pentru ca protecția auditivă să își dovedească eficiența în practică, aceasta trebuie să fie ușoară și flexibilă, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să se caracterizeze printr-o durabilitate îndelungată. De aceea, modelele pe care le oferim sunt fabricate din materiale plastice de înaltă calitate. Deoarece sunt modelabile, purtătorul poate ajusta ergonomic căștile, astfel încât presiunea asupra urechilor să nu fie prea mare. În plus, dopurile pentru urechi pot fi îndepărtate cu ușurință, astfel încât căștile să poată fi curățate fără probleme.
Ca și în cazul căştilor de protecţie auditivă, așa-numita valoare de atenuare - Single Number Rating sau SNR pe scurt - este de o importanță decisivă în alegerea dispozitivului potrivit. Aceasta indică reducerea nivelului sonor. În detaliu, aceasta este diferența dintre nivelul sonor extern și nivelul sonor din fața timpanului. O valoare de atenuare de 25 de decibeli înseamnă, astfel, că expunerea la zgomot este redusă de către dispozitivul de protecție auditivă de la 110 decibeli la 85 de decibeli, de exemplu. Cu valori SNR de aproximativ 20 până la 30 de decibeli, modelele din acest segment pot fi plasate în intervalul de atenuare mediu spre mare.
La ce nivel de expunere la zgomot este necesară protecția auditivă?
La fel cum există recomandări pentru purtarea îmbrăcămintei de protecție, există și pentru protecția auditivă la locul de muncă. Prin urmare, la un nivel de zgomot constant de 85 de decibeli sau la vârfuri de 137 de decibeli, lucrătorii sunt obligați să poarte protecție auditivă. În calitate de angajator, trebuie chiar să le oferiți angajaților dumneavoastră protecție auditivă de la un nivel de zgomot de 80 de decibeli în sus. Cu toate acestea, se recomandă o protecție adecvată și în sfera privată.
Și un drum foarte circulat provoacă un nivel de zgomot de 80 de decibeli. În consecință, se recomandă utilizarea protecției auditive atunci când se găurește sau se lucrează cu un fierăstrău cu lanț.
Comandați protecție auditivă ușor și convenabil.
În magazinul online Hoffman Group, puteți găsi rapid și ușor protecția auditivă potrivită pentru fiecare aplicație, la cel mai bun raport calitate-preț. Oferim nu numai o varietate de modele diferite, ci și dopuri de schimb pentru urechi, în seturi practice de 10 sau 50 de bucăți. Produsele noastre se caracterizează prin calitatea lor excelentă, precum și prin funcționalitatea lor ridicată. Descoperiți protecția auditivă de înaltă calitate de la Hoffmann Group și comandați online antifoane și alte produse de siguranță pentru locul de muncă.