• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Combinezon de protecţie tip 3/4/5 AlphaTec® 4000 verde

Cod articol: 098366
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
155 livrabil imediat
  • Caracteristici: Recomandat pentru zona EX
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 14605 tip 3; EN 14605 - tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Descriere

Execuţie:

Combinezon de protecţie AlphaTec® 4000. Material cu mai multe straturi, cu închidere dublă cu fermoar şi glugă din 2 piese. Manşon dublu pentru braţe, pentru o etanşare mai bună a mănuşilor. Protecţie excelentă împotriva substanţelor chimice organice şi anorganice concentrate.
Costum de protecţie (categoria III, EPP), Tip 3/4/5. Recomandat pentru zona EX

Standard:

  • EN 14605 Tip 3
  • EN 14605 Tip 4
  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Produse potrivite

Din aceeași serie "Microchem®"
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături