Combinezon de protecţie tip 3/4/5 AlphaTec® 3000 galben

Cod articol: 098360
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
754 livrabil imediat
  • Caracteristici: Recomandat pentru zona EX
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 14605 tip 3; EN 14605 - tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Descriere

Execuţie:

Combinezon de protecţie AlphaTec® 3000. Material barieră cu mai multe straturi. Foarte uşor şi confortabil. Cusături îmbinate foarte bine şi sistem dublu de închidere cu fermoar. Protecţie foarte bună împotriva substanţelor chimice concentrate anorganice şi a substanţelor biologice periculoase.
Costum de protecţie (categoria III, EPP), Tip 3/4/5. Recomandat pentru zona EX

Standard:

  • EN 14605 Tip 3
  • EN 14605 Tip 4
  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Produse potrivite

Din aceeași serie "Microchem®"
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături