{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Clasa de protecţie | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (ABIKLP) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Material | Butil | |
Material de suport | Butil | |
Lungime | 350 mm | |
Grosime | 0,5 mm | |
Culoarea | negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 132 g | |
Căldură de contact până la | 90 °C | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094762 11 | |
EAN / GTIN | 4048612043127 | |
Număr producător | 6094911 |